Dérive-chaîne Mecaline 892571

Outil brise-chaîne

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :892571
Rubix :X600-1482644
EAN :3660338451263
OUTIL EXTRACTEUR AXE DE CHAINE 100-180

Résumé technique

Taille100-180

Détails articles : OUTIL EXTRACTEUR AXE DE CHAINE 100-180


Un outil pour extraire la goupille de la chaîne à rouleaux et de la chaîne à plaques latérales droites
convient à 1,1 / 4 "-2.1 / 2" chaîne (31,75 mm-63,5 mm)

Points forts

Fourni en boîte.

Applications

Montage et démontage de chaîne de transmission

Informations techniques


Attributs
Taille100-180
104,91 € HT
/ unité
125,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours