Références
Renold :10101
Rubix :0241-1034558
EAN :0673766000807
Détails articles : DERIVE CHAINE 10101 POUR CHAINE 06B A 10B
Notre brise-chaîne Renold est un moyen rapide et facile de couper les chaînes de transmission arrière et primaire de votre nouvelle moto classique Renold. Pour couper une chaîne à rivets en coin, il faut meuler la tête de l'axe puis marteler l'axe à travers les plaques. Cela demande trop de temps et d'efforts. Les chaînes Renold Classic Motorcycle ont des axes adoucis en bout avec un rivet à 360o pour une sécurité optimale. Vous pouvez maintenant couper la chaîne à la main en quelques instants, sans dégâts. Les extracteurs à vis cassent la chaîne en forçant les goupilles de roulement ramollies en bout Renold à sortir des plaques de maillon extérieures. Pour les autres marques de chaînes, le gonflement du rivet doit d'abord être éliminé par meulage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 5/8 in |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,09 € HT
/ unité
147,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h