Dérive-chaîne Mecaline 892575

Outil de connexion de chaîne

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :892575
Rubix :X600-1482641
EAN :3660338451294
OUTIL DE CONNEXION DE CHAINE 100-200

Résumé technique

Taille1-1/4" - 2-1/2"

Détails articles : OUTIL DE CONNEXION DE CHAINE 100-200


Un outil pour connecter une chaîne à rouleaux standard et une chaîne à plaques latérales droites
convient à 1,1 / 4 "-2.1 / 2" chaîne (31,75 mm-63,5 mm)

Points forts

Fourni en boîte.

Applications

Montage et démontage de chaîne de transmission

Informations techniques


Attributs
Taille1-1/4" - 2-1/2"
23,73 HT
/ unité
28,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h