Contrôleur d'usure Tsubaki 2017031680
Indicateur d'usure de chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :2017031680
Rubix :1391-1302148
Fabricant :2017031680



Résumé technique
| Type | bs set |
|---|---|
| Matière | matériau de qualité, résistant à la corrosion |
Documents
Détails articles : MALETTE MESURE ALLONGEMENT CHAIN 06B A 16B ISO
L’indicateur d’usure Tsubaki mesure précisément l’allongement des chaînes à rouleaux pour détecter une usure critique. Fabriqué en matériaux résistants à la corrosion, il garantit des mesures fiables et répétables. Compatible avec les chaînes standards BS et ANSI.
Mallette d’outillage pour chaîne ISO contenant 5 réglettes de contrôle d’allongement pour chaîne 06B à 16B. Gabarits d'identification ISO & ASA.
Points forts
Détection rapide de l’usure critique.
Outil robuste et durable, adapté à l’industrie.
Mesures fiables pour une maintenance optimisée.
Compatible avec de nombreuses chaînes BS (RF06B àRS56B) et ANSI (RS35 à RS240).
Applications
Maintenance et contrôle des chaînes à rouleaux dans les environnements industriels (convoyage, transmission de puissance, lignes de production).
Informations techniques
Attributs
| Type | bs set |
|---|---|
| Matière | matériau de qualité, résistant à la corrosion |
| Précision | misurazione accurata e ripetibile (“accurate measuring every time”) |
| Plage de mesure | verifica usura catena a rulli tramite allungamento: 0,7% (catena ok) / 1,5% (limite sostituzione) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,09 € HT
/ unité
918,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h