Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia MPA0516X16
Outil à mortaiser acier rapide HSS pour petit alésage
Voir les informations techniquesRéférences
Glia :MPA0516X16
Rubix :1624-0383594
Détails articles : OUTIL A MORTAISER MPA05 16X16 L5 (SD)
Outil a mortaiser mpa05 16x16 l5 (sd)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 225 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,85 € HT
/ unité
125,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

