Outil à charioter-dresser brasé carbure Glia 303R2020P30
Outil à dresser d?angle 303 ISO 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Glia :303R2020P30
Rubix :1624-0177195

Documents
Détails articles : OUTIL A DRESSER D'ANGLE 303R 20X20 P30
Aciers jusqu'à 100 kg. Ébauche avec choc, fortes passes et avances. Matériaux non homogènes et aciers coulés.
Applications
Nuance P30.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|---|
| Sens de l'outil | droite |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Rayon | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,64 € HT
/ unité
34,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
