Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCR-12-25-10XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCR-12-25-10XC
Rubix :0033-0799585
Fabricant :7960765
EAN :7323225520652


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp) – pour inserts avec interface de rail |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp) – pour inserts avec interface de rail |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 8,4 mm |
| Taille de la tige | rc10t3mp |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours