Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCL-202025-10XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCL-202025-10XC
Rubix :0033-0799612
Fabricant :7960744
EAN :7323225520447


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 8,4 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h