Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant R170.5-4025M-16
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R170.5-4025M-16
Rubix :0033-0768139
Fabricant :5742473
EAN :10224281




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 30 ° |
| Serrage | 108 mm |
| Taille de la tige | knux 16 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,31 € HT
/ unité
440,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h