Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNR 2525M 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRSNR 2525M 12-ID
Rubix :0033-0014006
Fabricant :5725975




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P/PLAQ. CERAMIQ CRSNR 2525M 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 12 ° |
| Serrage | 28 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h