Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNL 2525M 16

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCBNL 2525M 16
Rubix :0033-0741411
Fabricant :5729206
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle75 °
Serrage16 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h