Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C10-PSKNL-68110-25
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C10-PSKNL-68110-25
Rubix :0033-0756384
Fabricant :6067805




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 100 mm |
| Taille de la tige | coromant capto c10 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,38 € HT
/ unité
695,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours