Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DVJNR 20 3D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DVJNR 20 3D
Rubix :0033-0740200
Fabricant :5731455
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le logement
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le logement
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Angle-4 °
Serrage46,48 mm
Taille de la tige1-1/4 x 1-1/4
Sens de l'outildroite
310,35 € HT
/ unité
372,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h