Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DRSNR 20 4D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DRSNR 20 4D
Rubix :0033-0741115
Fabricant :5734527
EAN :12062164




Résumé technique
| Type de montage | serrage par coin flottant (trou rc) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par coin flottant (trou rc) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 40 ° |
| Taille de la tige | rectangulaire 32 x 32 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours