Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCR 1010E 07
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDJCR 1010E 07
Rubix :0033-0328431
Fabricant :5749478




Résumé technique
| Type de montage | serrage à vis |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SDJCR 1010E 07
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage à vis |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 6,3 mm |
| Taille de la tige | 10x10 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,59 € HT
/ unité
203,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h