Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Optibelt 36 XL 037
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :36 XL 037
Rubix :0314-1255707
Fabricant :1616198
EAN :4014486228076




Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 36 DT XL037 ALU
Poulies de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
| Matière | acier / aluminium |
| Exécution | 6 |
| Diamètre effectif | 58,21 mm |
| Diamètre extérieur | 57,7 mm |
| Largeur totale | 25,4 mm |
| Diamètre du moyeu | 45 mm |
| Alésage de finition | 23 mm |
| Largeur courroie | 0,37 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ unité
19,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours