Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati L050026
Poulies dentées L050 Z=096
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :L050026
Rubix :9692-1000059

Résumé technique
| Profil | l050 |
|---|---|
| Nombre de dents | 26 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 26 DT L050
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l050 |
|---|---|
| Nombre de dents | 26 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
| Matière | acier noir |
| Exécution | alésage pilote |
| Diamètre effectif | 78,83 mm |
| Diamètre extérieur | 78,07 mm |
| Largeur totale | 11 mm |
| Diamètre du moyeu | 58 mm |
| Largeur courroie | 0,375 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € HT
/ unité
24,71 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence