Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Optibelt 17 L 075
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 L 075
Rubix :0314-1255564
Fabricant :1528458
EAN :4014486221473




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Nombre de dents | 17 |
| Largeur courroie (pouces) | 0,75 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 17 DT L 75
Poulies de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Disque denté standard pour alésage cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Nombre de dents | 17 |
| Largeur courroie (pouces) | 0,75 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 6f |
| Diamètre effectif | 50,78 mm |
| Diamètre extérieur | 51,54 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre du moyeu | 40 mm |
| Alésage de finition | 24 mm |
| Largeur courroie | 25 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,80 € HT
/ unité
17,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours