Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Optibelt 24 XL 037
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :24 XL 037
Rubix :0314-1255621
Fabricant :1700617
EAN :4014486227918




Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Nombre de dents | 24 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 24 DT XL037 ACIER
Poulies de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Nombre de dents | 24 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 6f |
| Diamètre effectif | 38,81 mm |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur totale | 22,2 mm |
| Diamètre du moyeu | 27 mm |
| Alésage de finition | 20,6 mm |
| Largeur courroie | 0,37 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,07 € HT
/ unité
10,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours