Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati H150020


Poulies dentées H150 Z=049

Références
sati :H150020
rubix :9692-1000038
POULIE DENTEE 20 DT H150
Résumé technique
ProfilPrealésage
Nombre de dents20
Largeur courroie (pouces)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE 20 DT H150


Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.

Informations techniques


Attributs
ProfilPrealésage
Nombre de dents20
Largeur courroie (pouces)1/2 ''
MatièreAcier brui
ExécutionPrealésage
Largeur courroie0,5 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,74 HT
/ unité
39,29 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours