Courroies crantées en pouces Optibelt 800 XXH 400

optibelt ZR XXH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :800 XXH 400
Rubix :0314-1262496
Fabricant :1999283
EAN :4014486095104
COURROIE DENTEE 800 XXH 400 ZR

Résumé technique

Profilxxh
Longueur primitive80 ''
Largeur courroie101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 800 XXH 400 ZR


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilxxh
Longueur primitive80 ''
Largeur courroie101,6 mm
Division de dent31,75 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents64
Hauteur15,7 mm
Longueur primitive (mm)2032 mm
674,03 HT
/ unité
808,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours