Courroies crantées en pouces Optibelt 1120 XH 200
optibelt ZR XH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1120 XH 200
Rubix :0314-1047705
Fabricant :1564441
EAN :4014486024463





Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 112 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1120 XH 200 ZR
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 112 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 128 |
| Hauteur | 11,2 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2844,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,31 € HT
/ unité
279,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours