Courroies trapézoïdales larges Optibelt 47X13 X 1000
optibelt VARIO POWER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :47X13 X 1000
Rubix :0314-1048299
Fabricant :1667007
EAN :4014486200126




Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 47X13 LI 1000
La partie inférieure de la courroie est composée d'un mélange de polychloroprène contenant des fibres orientées perpendiculairement au sens de rotation de la courroie. Le câble de traction de haute qualité et de faible allongement, en polyester ou en aramide, est enrobé d'un mélange caoutchouc. Il est efficacement maintenu par la partie supérieure et la partie inférieure de la courroie. La partie inférieure renforcée de couches de tissu contribue largement à la stabilité transversale de la courroie. Les courroies variateurs optibelt VARIO POWER sont utilisées essentiellement pour le réglage de la vitesse en continu. La construction spéciale de cette courroie lui permet de supporter de hautes charges dynamiques avec de bonnes capacités de transmission et d'excellentes caractéristiques standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1000 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur supérieure | 47 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,02 € HT
/ unité
135,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
