Courroies trapézoïdales larges Gates 11M1090 POLYFLEX

PolyFlex 11M

Voir les informations techniques

Références

Gates :11M1090 POLYFLEX
Rubix :7608-1151977
Fabricant :89041090
EAN :5412571039573
COURROIE POLYFLEX 11M1090

Résumé technique

Profil11m
Longueur intérieure1090 mm

Détails articles : COURROIE POLYFLEX 11M1090


Cette courroie étroite et très robuste avec une largeur nominale supérieure de 3 mm à 11 mm transfère plus de puissance et atteint des rapports à haute vitesse. Polyflex® convient aux mécanismes d’entraînement très compacts avec des poulies très petites et des vitesses de rotation élevées. Polyflex® fonctionne parfaitement sur des machines et des machines-outils qui doivent fonctionner avec une grande puissance et rapidement dans un espace confiné, comme sur les fraiseuses, les mécanismes d’entraînement de tours, le travail du bois et la machinerie métallurgique, les périphériques informatiques, les petits ventilateurs, etc.

Points forts

• Liberté de conception et gains en matière d’espace qui ne sont pas réalisables avec les constructions conventionnelles de courroie en caoutchouc.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.

Informations techniques


Attributs
Profil11m
Longueur intérieure1090 mm
113,03 € HT
/ unité
135,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours