Courroies trapézoïdales larges Optibelt 17X5 X 776
optibelt VARIO POWER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17X5 X 776
Rubix :0314-1047846
Fabricant :1632099
EAN :4014486162592





Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 17X5 LI 776 (W16- 800)
La partie inférieure de la courroie est composée d'un mélange de polychloroprène contenant des fibres orientées perpendiculairement au sens de rotation de la courroie. Le câble de traction de haute qualité et de faible allongement, en polyester ou en aramide, est enrobé d'un mélange caoutchouc. Il est efficacement maintenu par la partie supérieure et la partie inférieure de la courroie. La partie inférieure renforcée de couches de tissu contribue largement à la stabilité transversale de la courroie. Les courroies variateurs optibelt VARIO POWER sont utilisées essentiellement pour le réglage de la vitesse en continu. La construction spéciale de cette courroie lui permet de supporter de hautes charges dynamiques avec de bonnes capacités de transmission et d'excellentes caractéristiques standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 776 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,07 € HT
/ unité
48,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
