Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X17 X 1340

optibelt SUPER TX X17/BX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X17 X 1340
Rubix :0314-1048996
Fabricant :1527025
EAN :4014486096484
COURROIE CRANTEE 17X11 LP 1340 BX51

Résumé technique

Profilbx
Désignation de courroiebx51
Longueur extérieure1369 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 17X11 LP 1340 BX51


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilbx
Désignation de courroiebx51
Longueur extérieure1369 mm
Longueur intérieure1300 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1340 mm
Largeur inférieure9,4 mm
31,49 HT
/ unité
37,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours