Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X13 X 716

optibelt SUPER TX X13/AX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X13 X 716
Rubix :0314-1048759
Fabricant :1571322
EAN :4014486095692
COURROIE CRANTEE 13X8 LP 716 AX27

Résumé technique

Profilax
Désignation de courroieax27
Longueur extérieure736 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 13X8 LP 716 AX27


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilax
Désignation de courroieax27
Longueur extérieure736 mm
Longueur intérieure686 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence716 mm
Largeur inférieure7,5 mm
12,85 HT
/ unité
15,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours