Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X10 X 972

optibelt SUPER TX X10/ZX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X10 X 972
Rubix :0314-1050089
Fabricant :1578207
EAN :4014486095579
COURROIE CRANTEE 10X6 LP 972 ZX38

Résumé technique

Profilzx
Désignation de courroiezx38
Longueur extérieure988 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 10X6 LP 972 ZX38


La très grande flexibilité de la courroie crantée flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètre extrêmement faibles. Les mélanges de caoutchouc de grande qualité et les câblés à faible allongement garantissent de grandes transmissions de puissance et une augmentation de la durée de vie. Les courroies trapézoïdales optibelt SUPER TX M=S peuvent être utilisées en jeux sans mesure préalable et garantissent un maximum de rendement dans un vaste champ d'application.
Raw edge belts, cogged

Informations techniques


Attributs
Profilzx
Désignation de courroiezx38
Longueur extérieure988 mm
Longueur intérieure950 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence972 mm
Largeur inférieure5,9 mm
14,23 HT
/ unité
17,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours