Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X13 X 1605

optibelt SUPER TX X13/AX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :X13 X 1605
Rubix :0314-1048796
Fabricant :1704979
EAN :4014486096040
COURROIE CRANTEE 13X8 LP 1605 AX62

Résumé technique

Profilax
Désignation de courroieax62
Longueur extérieure1625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 13X8 LP 1605 AX62


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilax
Désignation de courroieax62
Longueur extérieure1625 mm
Longueur intérieure1575 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1605 mm
Largeur inférieure7,5 mm
26,57 € HT
/ unité
31,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h