Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 2240 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPB 2240 XEP
Rubix :0314-1306385
Fabricant :1014665
EAN :4044978162090
COURROIE XPB 2240 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2262 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2240 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.
XPB 2240 XEP

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2262 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure2180 mm
Matièreepdm
Section16,3x13
53,40 HT
/ unité
64,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h