Courroies crantées HTD Optibelt 2000 8MHP 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :2000 8MHP 85
Rubix :0314-1311545
Fabricant :1511487
EAN :4014486190892
COURROIE DENTEE 2000 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2000 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents250
292,80 € HT
/ unité
351,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours