Références
Optibelt :1800 8MHP 30
Rubix :0314-1311528
Fabricant :1804674
EAN :4014486190816





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1800 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 225 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,76 € HT
/ unité
120,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours