Courroies crantées HTD Optibelt 5M 50 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :5M 50 -ST
Rubix :0314-1319690
Fabricant :1699936
EAN :4014486045109




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 5M LARG.50MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,58 € HT
/ mètre
90,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours