Courroies crantées HTD Optibelt 1080 8MHP 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1080 8MHP 20
Rubix :0314-1311415
Fabricant :1748460
EAN :4014486190090
COURROIE DENTEE 1080 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1080 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents135
47,39 € HT
/ unité
56,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours