Références
Optibelt :950 5MHP 9
Rubix :0314-1311182
Fabricant :1859731
EAN :4014486185829





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 950 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 190 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ unité
24,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours