Références
Optibelt :880 8MHP 50
Rubix :0314-1311376
Fabricant :1853484
EAN :4014486189698





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 880 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 880 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 880 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 110 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,15 € HT
/ unité
114,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours