Références
Gates :GT3 339 3MGT 6
Rubix :7608-1151024
Fabricant :940053332
EAN :5414465315336


Résumé technique
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 339 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 339 3MGT3 6MM POWERGRIP GT3
Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.
Points forts
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 339 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 113 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € HT
/ unité
13,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours