Courroies crantées HTD Optibelt 880 8MHP 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :880 8MHP 85
Rubix :0314-1311377
Fabricant :1835322
EAN :4014486189704
COURROIE DENTEE 880 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 880 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents110
159,07 € HT
/ unité
190,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours