Références
Optibelt :656 8MHP 50
Rubix :0314-1311332
Fabricant :1891760
EAN :4014486189155





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 656 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 656 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 656 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 82 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,24 € HT
/ unité
96,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours