Références
Optibelt :360 5MHP 9
Rubix :0314-1311020
Fabricant :1913751
EAN :4014486261561





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 360 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 360 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 360 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 72 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,60 € HT
/ unité
13,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours