Références
Gates :GT3 530 5MGT 25
Rubix :7608-1151117
Fabricant :940055212
EAN :5414465312847




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 530 5MGT3 25MM POWERGRIP GT3
PowerGrip® GT3 est le dernier développement de gate en matière de courroies synchrones. Cette nouvelle courroie, techniquement avancée, couvre la plus large gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30 % de puissance en plus que les courroies de la génération précédente (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient aussi bien aux nouvelles conceptions d'entraînements qu'aux remplacements sur des entraînements existants sans aucune adaptation du système.
Points forts
L'enroulement hélicoïdal de l'élément de traction lui confère une grande solidité, une longue durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le revêtement à faible friction protège la surface des dents contre l'usure.
Les dents sont formées et espacées avec précision.
Utilisé sur les poulies de type GT.
Le revêtement à faible friction protège la surface des dents contre l'usure.
Les dents sont formées et espacées avec précision.
Utilisé sur les poulies de type GT.
Applications
Entraînements compacts pour outils à main ; machines de bureau ; appareils ménagers ; entraînements de servomoteurs de haute précision ; applications multiaxes
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | fibre de verre |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 106 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,49 € HT
/ unité
58,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours