Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
Profil
8MHP
Longueur primitive
640 mm
Largeur courroie
30 mm
Division de dent
8 mm
Nombre de dents
80
Hauteur
5,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,73€HT
/ unité
54,88€TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.