Références
Optibelt :410 5MHP 9
Rubix :0314-1311041
Fabricant :1023121
EAN :4014486956405


Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 410 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,04 € HT
/ unité
15,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours