Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 1890 68

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 14MGT 1890 68
Rubix :7608-1147249
Fabricant :927509207
EAN :5412571232486
COURROIE DENTEE 1890 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil14mgt
Longueur primitive1890 mm
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1890 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2


Points forts

Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.

Informations techniques


Attributs
Profil14mgt
Longueur primitive1890 mm
Largeur courroie68 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent14 mm
1 686,17 € HT
/ unité
2 023,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (42) jours