Courroies crantées HTD Optibelt 1778 14MHP 115
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1778 14MHP 115
Rubix :0314-1311639
Fabricant :1951462
EAN :4014486191608





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1778 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1778 14MHP 115 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1778 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 127 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,52 € HT
/ unité
857,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours