Références
Optibelt :1690 5M 25
Rubix :0314-1310011
Fabricant :1660921
EAN :4014486049077





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1690 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1690 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1690 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 338 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,19 € HT
/ unité
49,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours