Courroies crantées HTD Optibelt 740 5MHP 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :740 5MHP 9
Rubix :0314-1311132
Fabricant :1554539
EAN :4014486185485
COURROIE 740 5MHP 9

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive740 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 740 5MHP 9


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive740 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents148
17,65 € HT
/ unité
21,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours