Courroies crantées HTD Gates GT3 240 3MGT 9

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 240 3MGT 9
Rubix :7608-1150939
Fabricant :940053247
EAN :5414465312366
COURROIE DENTEE 240 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil3mgt
Longueur primitive240 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 240 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil3mgt
Longueur primitive240 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents80
15,45 € HT
/ unité
18,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours