Références
Optibelt :600 5MHP 9
Rubix :0314-1311094
Fabricant :1639000
EAN :4014486185188





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 600 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,24 € HT
/ unité
18,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours