Références
Optibelt :4326-14M
Rubix :0314-1172562
Fabricant :1505868
EAN :4014486723106


Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 4326 14M OMEGA - AU MM
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 309 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 869,13 € HT
/ 500 millimètres
3 442,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h